Diese Equip-Steckverbinder sind speziell für Cat-6A-Ethernet-Kabel konzipiert. Sie sind abgeschirmt, was bedeutet, dass sie zusätzliche Isolierung oder Abschirmung haben, um das Signal vor elektrom...
Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel. RJ45 Stecker mit Schrauben für den Vis...
Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet werden. Der Stecker lässt sich werkzeugfrei und zeitsparend an verschiedene Kabeltypen montieren.
Diese praktische Schutzkappe von LogiLink schützt das Netzwerk vor Beschädigungen, Staub und anderen Fremdköpern. Der Blindstopfen passt in alle aktiven oder passiven RJ45 Buchsen und lässt sich ki...
Sie sind genervt von den begrenzten Anschlüssen Ihres Tablets? Sie lieben es, Online-Spiele zu spielen, aber Sie haben keine RJ45-Buchse an Ihrem neuen Notebook? Oder vielleicht möchten Sie einen U...
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die schraubbare RJ45 Einbaubuchse kann z. B. an einem Slotblech oder einem Gehäuse mit ents...
RJ45-Tüllengehäuse, IP67, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbaurahmen, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 6,5 mm, mit Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, CAT5e, für Litze AWG 26 und starre Adern AWG 26 ... 24