Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-66 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 1000 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AD-66 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 1000 Mbit/s Silber
Akyga AK-AD-66 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 1000 Mbit/s Silber
Akyga AK-AD-66 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 1000 Mbit/s Silber
Akyga AK-AD-66 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 1000 Mbit/s Silber
Akyga AK-AD-66 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 1000 Mbit/s Silber
Akyga AK-AD-66 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 1000 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93446229
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-66
EAN/GTIN:
     5901720136763
Suchbegriffe:
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-C RJ-45 Adapter
usb ethernet adapter usb 3.1
Sie sind genervt von den begrenzten Anschlüssen Ihres Tablets? Sie lieben es, Online-Spiele zu spielen, aber Sie haben keine RJ45-Buchse an Ihrem neuen Notebook? Oder vielleicht möchten Sie einen USB-Stick an Ihr Smartphone anschließen? Der Akyga® AK-AD-66 Adapter ist die perfekte Lösung! Schließen Sie ihn einfach an den USB-C-Anschluss Ihres Geräts an, um es mit drei zusätzlichen USB 3.1 Gen 1-Anschlüssen zu erweitern. Damit können Sie nicht nur grundlegende Peripheriegeräte wie eine Maus oder eine Tastatur verwenden, sondern auch Daten von einem externen Speicher herunterladen oder Kopfhörer aufladen. Und das alles, ohne zusätzliche Treiber zu installieren! Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die integrierte RJ45-Ethernet-Buchse eine stabile Internetverbindung per Kabel, nicht nur in Ihrem Laptop, sondern auch in jedem anderen mobilen Gerät, das externe Netzwerkkarten unterstützt. Dies ist ideal, wenn Sie Verzögerungen, die durch eine Wi-Fi-Verbindung verursacht werden, reduzieren möchten. So erhalten Sie eine Gigabit-Datenübertragung von bis zu 1000 Mbit/s. Darüber hinaus zeichnet sich der HUB durch seine geringe Größe und sein elegantes Aluminiumgehäuse aus. Dadurch sieht er auf dem Schreibtisch perfekt aus, vor allem neben Laptops mit Metallgehäuse, wie MacBook oder Chromebook. Gleichzeitig schränkt das 15 cm lange Kabel Sie nicht ein und ermöglicht es Ihnen, den Adapter vom seitlichen USB-Typ-C-Anschluss zur Rückseite Ihres Laptops hinter den Bildschirm zu führen. So bleibt Ihr Arbeitsbereich ordentlich und aufgeräumt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
USB Power Delivery
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.