Digitalmanometer mit Hintergrundbeleuchtung, Messbereich 0 - 10 bar, R 1/4 AG - M5 IGDigitalmanometer in stabilem Kunststoffgehäuse zur Überwachung und Messung von Drückenin trockener, ölfreier Dru...
Manometer »lineonline«, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 12 bar, Skalierung 0 - 12 barTrotz der kleinen Abmessung des Manometers ist eine hohe Messgenauigkeit gewährleis...
Mano. in Robustausf. mit CrNi-Stahlgeh., Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 212.20, Güteklasse 1,0, Messber. 0 - 10,0 bar, Ø 100Rohrfedermanometer in Robustausführung.Geeignet für gasförmige, flüss...
Standardmano. mit Kunststoffgeh., Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/2, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 10,0 bar, Ø 80Rohrfedermanometer in Standardausführung.Geeignet für gasförmige, fl...
Digitalmanometer, Typ CPG1200, G 1/2, 0 - 10 bar, Genauigkeit 0,5% FS, IP 65, Gehäuse PBT, Betriebstemperatur -10 bis +50 °CDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. Si...
Digitalmanometer, Typ CPG1200, G 1/4, 0 - 10 bar, Genauigkeit 0,5% FS, IP 65, Gehäuse PBT, Betriebstemperatur -10 bis +50 °CDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. Si...
Standardmano. mit Kunststoffgeh., Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/4, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 6,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer in Standardausführung.Geeignet für gasförmige, flü...
Digitalmanometer, Typ CPG1200, G 1/4, 0 - 100 bar, Genauigkeit 0,5% FS, IP 65, Gehäuse PBT, Betriebstemperatur -10 bis +50 °CDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. S...
Digitalmanometer, Typ CPG1200, G 1/4, 0 - 20 bar, Genauigkeit 0,5% FS, IP 65, Gehäuse PBT, Betriebstemperatur -10 bis +50 °CDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. Si...
Digitalmanometer, Typ CPG1200, G 1/4, 0 - 400 bar, Genauigkeit 0,5% FS, IP 65, Gehäuse PBT, Betriebstemperatur -10 bis +50 °CDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. S...
Digitalmanometer, Typ CPG1500, G1/2, 0-10 bar, 0,1% FS, IP65, Gehäuse Alu-Druckguss vern., inkl. Gehäuseschutzkappe & DatenloggerDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwende...
Digitalmanometer ohne Hintergrundbeleuchtung, Messbereich 0 - 10 bar, R 1/4 AG - M5 IGDigitalmanometer in stabilem Kunststoffgehäuse zur Überwachung und Messung von Drückenin trockener, ölfreier Dr...
Kontaktmanometer mit Magnetspringkontakt, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ PGS23, Güteklasse 1,0, Messber. 0 - 10 bar, Ø 100Rohrfedermanometer in Robustausführung mit elektrischem Grenzsignalgebe...
Manometer in CrNi-Stahl-Ausführung, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 232.50, Güteklasse 1,0, Messber. 0 - 60,0 bar, Ø 100Rohrfedermanometer in CrNi-Stahl-Ausführung komplett aus Edelstahl.Geeigne...