Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmanometer, CPG1200, G 1/4, 0 - 10 bar, 0,5% FS, IP 65,PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-137719
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     CPG12.14.10.5
EAN/GTIN:
     4047322753388
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Digitalmanometer, Typ CPG1200, G 1/4, 0 - 10 bar, Genauigkeit 0,5% FS, IP 65, Gehäuse PBT, Betriebstemperatur -10 bis +50 °CDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. Sie sind sowohl stationär als auch mobil einsatzfähig und zeigen die Messwerte über ein integriertes Display an. Die Ablesung erfolgt einfach, direkt und präzise. Somit vereint das Gerät die Genauigkeit der digitalen Messtechnik mit der Einfachheit eines analogen Messgeräts und zeichnet sich durch dessen Leistung und einfache Handhabung aus. Aufgrund der hohen Genauigkeit werden Digitalmanometer häufig im Kalibrierservice verwendet und decken verschiedene Messbereiche ab. Da sich das Messelement bei Überdruck nicht verformen kann, sind Digitalmanometer zudem langlebiger als analoge Manometer.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP65
Display:
4 1/2-stellige 15-Segment-Anzeige
Genauigkeit:
0,5% FS
Gehäuse:
PBT mit 30% Glasfaseranteil
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
15 °C
Umgebungstemperatur max.:
25 °C
Messstoffberührte Teile:
CrNi-Stahl 316L
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
10
Typ:
CPG1200
Gehäuseschutzkappe:
ohne
Prozessanschluss:
G 1/4
Material Prozessanschluss:
CrNi-Stahl 316L
Speicher:
Min.-/Max.-Speicher
Datenübertragung:
Micro-USB Typ B
Anschlusslage:
Senkrechte Einbaulage, Prozessanschluss unten
Hintergrundbeleuchtung:
via Taste aktivierbar
Menüsprachen:
via Menü einstellbar
Druckeinheiten:
via Menü einstellbar
Spannungsversorgung:
3x 1,5 V AA-Alkalibatterien
Batterielebensdauer:
ca. 4.000 h
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler manometer g1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, Digitalmanometer, CPG, CPG1200, Präzisionsmessung, Drucküberwachung, Kalibrierung, Druckmessung, Elektronische Druckmessung, Elektronisches Druckmessgerät, Digitales Druckmessgerät, Digitale Druckmessung, Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,86*
€ 328,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,77*
€ 323,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
USBS.CPG1200
ab € 49,02*
Zubehör
Riegler
SK.CPG1200.EX
ab € 24,43*
Zubehör
Riegler
K.CPG
ab € 53,19*
Zubehör
Riegler
ES 581
ab € 19,09*
Zubehör
Riegler
ES 582
ab € 15,74*
Zubehör
Riegler
ES 583
ab € 23,11*
Zubehör
Riegler
ES 584
ab € 24,27*
Zubehör
Riegler
ES 202
ab € 11,24*
Zubehör
Riegler
ES 203
ab € 12,51*
Zubehör
Riegler
ES 200
ab € 11,10*
Zubehör
Riegler
ES 201
ab € 10,44*
Zubehör
Riegler
257.24-ES
ab € 38,18*
Zubehör
Riegler
257.13-ES
ab € 22,45*
Zubehör
Riegler
257.02-ES
ab € 3,79*
Zubehör
Riegler
MUSBK.CPG1200
ab € 34,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.