Blaspistole, Kunststoff, Verlängerungsrohr 105 mm, lärmreduz. Düse, Nippel NW 7,2, Betriebstemp. -20 °C bis 45 °C, PN max. 10 bar Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflä...
Blaspistole, Kunststoff, Verlängerungsrohr 105 mm, Schutzkappe, Nippel NW 7,2 - 7,8, Betriebstemp. -20°C bis 45°C, PN max. 10 bar Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflä...
Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu-Druckguss vern., Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8 Standardausführung. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werk...
Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6 Standardausführung. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstü...
Lärmarme Runddüse, M12x1,25, Sicherheitsdüse Standardausführung, Aluminium, Länge 41,0 mm, Düsen-Außen-ø 13 mmMit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herköm...
Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9 Standardausführung. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstü...
Dosierbare Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13Die Blasleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels reg...
Lärmarme Flachdüse, M12x1,25, Sicherheitsdüse Standardausführung, Messing vernickelt, Länge 100,0 mm, Düsenbreite 29,0 mmMit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleic...
Dosierbare Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9Die Blasleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels regu...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«, ohne Düse, Alu, Betriebstemp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8 Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende ...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel NW 7,2 Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Ho...
Blaspistole mit Verlängerungsrohr, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel für Kupplungen NW 5Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen,...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13 Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6 Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende ...