Die wetterfeste LANCOM Richtfunkantenne AirLancer ON-D9a eignet sich ideal für den Aufbau von Highspeed-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und damit für die gezielte Überbrückung von kilometerweiten Dista...
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth und LoRa 868 M...
Outdoor-Richtantenne, Typ=1399.32.0003, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=117 mm, Höhe=96 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-999, Länge=-999, Nennleistung=100...
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT und Z-Wave kompatibel.
Wittenberg Antennen LAT 2000 Richtantenne GSM,UMTS,LTE,WLAN Wittenberg Antennen LAT 2000 Universalantenne Universalantenne für alle Netze Frequenzbereich von 790-2690 Mhz Montage: Vertikal Für Inne...
Dieses Point to Point Set ist bereits vorinstalliert und muss nur noch in das vorhandene Netzwerk integtiert werden. Nachdem die Geräte eine IP Adresse aus dem Netzwerk erhalten haben, müssen die G...
Wittenberg Antennen LAT 4000 Richtantenne GPRS,UMTS,LTE,5G Wittenberg LAT 4000 LTE MIMO-Antenne Verbesserung des LTE Signals eines stationären LTE Routers Die LAT 4000 ist eine 2x2 MIMO Richtantenn...
Kurzbeschreibung Diese GSM Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener GSM Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz...