Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen LAT 2000 Richtantenne GSM, UMTS, LTE, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1430148-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103150
EAN/GTIN:
     4016139075983
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
Wittenberg Antennen LAT 2000 Richtantenne GSM,UMTS,LTE,WLAN

Wittenberg Antennen LAT 2000 Universalantenne

Universalantenne für alle Netze
Frequenzbereich von 790-2690 Mhz
Montage: Vertikal
Für Innen und Außenmontage

Technische Daten:
Anschluss (Details): SMA-Stecker · Antennen-Typ: Richtantenne · GSM-Frequenz: 900 MHz,1800 MHz · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge (Details): 5 m · LTE-Frequenz: 800 MHz,1800 MHz,2600 MHz · Mobilfunk-Standard (ohne Generation): GSM,UMTS,LTE · Netz-Eignung: GSM,UMTS,LTE,WLAN · Signalgewinn (max.): 9 dB · UMTS-Frequenz: 2100 MHz · Weitere technische Daten: Impedanz: 50 Ohm

Hinweis:
Bei Verwendung mit LTE wird empfohlen die das Duo Set zu verwenden.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Netz-Eignung:
GSM | UMTS | LTE | WLAN
Marke:
Wittenberg Antennen
GSM-Frequenz:
900 MHz | 1800 MHz
Antennen-Typ:
Richtantenne
Farbe:
weiß
LTE-Frequenz:
800 MHz | 1800 MHz | 2600 MHz
Mobilfunk-Standard (ohne Generation):
GSM | UMTS | LTE
Signalgewinn (max.):
9 dB
Kabellänge (Details):
5 m
Anschluss (Details):
SMA-Stecker
UMTS-Frequenz:
2100 MHz
Produkt-Art:
Mobilfunkantenne
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, gsm antenne 50ohm, lte antenne, 4016139075983, Wittenberg Antennen, 103150, LAT 2000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,68*
€ 95,43*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 74,09*
€ 95,45*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 120,43*
€ 149,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.