Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Revolverlochzange 225mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel-Revolverlochzange 225mm FORTIS
Hebel-Revolverlochzange 225mm FORTIS
Hebel-Revolverlochzange 225mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784767941
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784767941
EAN/GTIN:
     4317784767941
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Hebel-Revolverlochzange • Griff einseitig mit 2-Komponenten-Kunststoffhülle • Revolverkopf beidseitig gelagert • Einhandbedienung • Ausgestanztes Material wird im Inneren der Trommel aufgefangen • Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke • Zum Lochen von Leder, Textil und Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Loch-Ø:
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, lochzange revolver, absetz lochzange, lochzange fortis, Loch-Zange, Hebel-Revolverlochzange, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
10
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 11,76*
2 Tage
74
1
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 13,23*
6 Tage
63
1
€ 4,79*
ab € 9,09*
€ 13,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 13,31*
Lager 214
74
1
€ 4,30*
ab € 10,49*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.