Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revolverlochzange, ELORA-461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REVOLVER-LOCHZANGE, ELORA-461
REVOLVER-LOCHZANGE, ELORA-461
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0461000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0461000000000
EAN/GTIN:
     4022989049500
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange

Ausführung:
zum Lochen in dünne und dicke Planen, Stoffe, Leder, Textilien und dünne Bleche
Lochpfeifendurchmesser 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5 mm
glanzvernickelt, mit schwarzen, ergonomisch geformten Kunststoffgriffen
hochfester Spezialstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
328 g
Länge:
210 mm | 8,5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, revolver-lochzangen, absetz lochzange, Revolverlochzangen, Ösenzange, Ösenzangen, Lochzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0458000450000
€ 7,99*
Zubehör
Elora
0458000500000
€ 7,97*
Zubehör
Elora
0458000550000
€ 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.