Ausführung: zum Vorlochen und Verpressen von den Ösen 458S-4,5, 458S-5,0, 458S-5,5 glanzvernickelt, mit schwarzen, ergonomisch geformten Kunststoffgriffen hochfester Spezialstahl
Anwendung: Lochen von Blechen bis 1 mm Stärke beim Lochpunktschweißen (MAG-Schweißverfahren) Zusammen mit Absetzzange HAZET 1932 zu verwenden Kunststoff-Griffhüllen Oberfläche: verchromt Made In Ge...
Ausführung: zum Lochen von Karosserieblechen beim MIG / MAG-Schweißen und Absetzen von Blechkanten bei Überlapp-Nähten Absetztiefe: 11 mm, Backenbreite: 23 mm, Stempeldurchmesser: 5 mm für Blechstä...
Hebel-Revolverlochzange Ausführung: Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, vernickelt, mit drehbarem Rad und Arretierung. Mit Sichtfenster und ergonomisch geformten Kunststoffgriffen. Die sechs ...
NWS 170K-12-220 Revolverlochzange 4 mm,4.5 mm,5 mm 4 mm,4.5 mm,5 mm 220 mm 1 St. Kombi-Revolverloch- und Ösenzange N/A Löcher stanzen und Ösen einpressen - alles mit nur einer Zange! Ausstattung: Z...
Die Stanze verfügt über eine Anlegeschiene mit Seitenanschlag die ein genauses Ausrichten des Dokumentes ermöglicht. Die stabile Metallausführung des Gerätes garantiert dabei einen sicheren Stand u...
Mit der Lochzange mit 6 mm ø können ganz einfach und leicht kleine Herzen ausgestanzt werden. Ob als Einzelmotive oder Bordüre, aus Papier, dünner Pappe, Fotos, Moosgummi oder Plastikfolien-die aus...
mit 6 auswechselbaren Lochpfeifen Ø 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0 mm zum Ausstanzen von Löchern in Papier, Leder, Textilien, Kunststoffmaterial Zangenkörper aus Stahlblech
Revolverloch-/Ösenzange Gesamtlänge 225 mm Kunststoffgriff zum Stanzen von Löchern in Leder, Textil- und Kunststoffmaterial · mit 3 Lochpfeifen: Ø 4,0 / 5,0 / 4,5 mm und 3 Ösenpressen: Ø 4,5 / 5,0 ...