Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3817 Zange Revolverlochzangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3817 Zange Revolverlochzangen
C.K Tools T3817 Zange Revolverlochzangen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29906077
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Revolverlochzangen
Material
Stahl
Materiallgriff
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, absetz lochzange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.