| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000810319 Herst.-Nr.: 4000810319 EAN/GTIN: 4030306921002 |
| |
|
| | |
| Revolverloch-/Ösenzange Gesamtlänge 225 mm Kunststoffgriff zum Stanzen von Löchern in Leder, Textil- und Kunststoffmaterial · mit 3 Lochpfeifen: Ø 4,0 / 5,0 / 4,5 mm und 3 Ösenpressen: Ø 4,5 / 5,0 / 5,5 mm · aus hochfestem Stahlblech · vernickelt · mit Öffnungsfeder und Sperrklinke · Kunststoffgriff · Weitere technische Eigenschaften Griff: Kunststoffgriff · Gesamtlänge: 225mm Weitere Informationen: | | Hauptmerkmale: | Gesamtlänge 225 mm | Zusatz-Info: | Kunststoffgriff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,29* | € 15,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 10,47* | € 15,08* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,84* | € 17,05* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 12,08* | € 17,85* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 14,12* | € 20,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|