Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revolverloch- und Ösenzange, ELORA-458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOMBINIERTE REVOLVER-LOCH- UND ÖSEN-ZANGE, ELORA-458
KOMBINIERTE REVOLVER-LOCH- UND ÖSEN-ZANGE, ELORA-458
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0458000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0458000000000
EAN/GTIN:
     4022989684404
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange

Ausführung:
zum Vorlochen und Verpressen von den Ösen 458S-4,5, 458S-5,0, 458S-5,5
glanzvernickelt, mit schwarzen, ergonomisch geformten Kunststoffgriffen
hochfester Spezialstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
346 g
Länge:
210 mm | 8,5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, revolver-lochzangen, absetz lochzange, Revolverlochzangen, Ösenzange, Ösenzangen, Lochzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0458000450000
€ 7,99*
Zubehör
Elora
0458000500000
€ 7,97*
Zubehör
Elora
0458000550000
€ 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.