Außergewöhnliche Brennweite mit hoher Lichtstärke Das 12mm/3,1 ist ein vollflächig auszeichnendes Fisheye Objektiv für Vollformat. Mit einem diagonalen Bildwinkel von ca. 180° bei Vollformat bringt...
Walimex Pro 21138 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 1.5 21 mm walimex pro 21/1,5 Video APS-C Sony E geeignet für APS-C Sensor geeignet für Sony E optimiert für die Videographie sehr hohe Lichtstärke von 1...
Zubehör Typ = Weitwinkelobjektiv Geeignet für den Einsatz mit = E75, E85, E95 Weitwinkelobjektiv FLIR, 42°– Serie EXX. Austauschbares 42°-Weitwinkelobjektiv von FLIR für den Einsatz mit den Wärmebi...
Teledyne FLIR T199590 | Wechselobjektiv 42° Weitwinkel mit Transport- und Aufbewahrungstasche für Wärmebildkamera FLIR E75, E85, E95, T530, T540. 10 mm Linse, Sichtfeld (FOV) 42° x 32°. Mit einem f...
Teledyne FLIR T197915 | Wechselobjektiv 45° Weitwinkel für Flir Wärmebildkameras T6xx-Serie. Objektiv 13,1 mm, 45° Sichtfeld, inkl. Schutzhülle [T197915]. Dieses Weitwinkelobjektiv hat ein fast dop...
Teledyne FLIR T198065 | Objektiv 6,5 mm, 80° Sichtfeld inkl. Schutzhülle. Manchmal ist nicht genug Platz vorhanden, um einen Schritt zurückzugehen und das ganze Bild zu sehen. Dieses Weitwinkelobje...
Außergewöhnliche Brennweite mit hoher Lichtstärke Das 12mm/3,1 ist ein vollflächig auszeichnendes Fisheye Objektiv für Vollformat. Mit einem diagonalen Bildwinkel von ca. 180° bei Vollformat bringt...
Teledyne Flir T300805 | 80° Weitwinkel Objektiv für Wärmebildkameras der Axxx, Exx, T5xx, & T8xx Serien. Mit dem Flir 80° Weitwinkel-Objektiv erfassen Sie auch große Untersuchungsobjekte in einem B...
Teledyne FLIR T199066 / Weitwinkel Optik IR lens f=21.2mm (45°) mit Tasche für Wärmebildkamera T1020/T1040 Serie. Flir T199066 / Weitwinkel Optik IR lens f=21.2mm (45°) mit Tasche für Wärmebildkame...
Weitwinkel-Objektiv 170° für GoPro Hero 3, 3+ Wenn nicht explizit angegeben, handelt es sich nicht um einen original Artikel vom Hersteller sondern kann diesen ersetzen! Gewicht in Gramm: 9