Askina Schlinggazetupfer Mit Askina Schlinggazetupfer können Haut und Wunden hygienisch versorgt werden. Produktinformationen zu Askina Schlinggazetupfer 1000 Tupfer unsteril Walnussgroß Verbandmul...
Größe der Tupferspitze: 22.86mm Produktpalette: 814 Griffmaterial: PP (Polypropylen) Grifflänge: 114.3 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Material der Tupferspitze: Schaumstoff RoHS konform: Ja
Griffmaterial: PP (Polypropylene) Produktpalette: 2303 Series SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Material der Tupferspitze: Foam Grifflänge: 6 Zoll Größe der Tupferspitze: 6 Zoll RoHS konform: Ja
Spezialtupfer mit je 2 flexiblen Schaumstoffzungen und reissfesten Schaumstoffköpfen zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen wie bei Tastaturen, Druckern, Magnetköpfen, etc.
Schaumstofftupfer, 50 Stück, Typ=2307-50, Durchmesser des Tupferkopfes=4.8 mm, Tupferanzahl=50, Tupferlänge=112.7 mm, Tupferkopf-Material=Polyurethanschaum
Stabile Wattestäbchen mit Wattekopf an einer Seite, für die Reinigung schlecht zugänglicher Stellen an optischen Geräten, aber auch für Abstriche in der Bakteriologie usw. 150 mm lang.
GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-DP070, ISO4, 3,5mm rund, 70mm, 5x100 Stück/VE GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-DP070, für die präzise Oberflächenreinigung und das Auftragen von flüssigen Schmier...
Stabile Wattestäbchen mit Wattekopf an einer Seite, für die Reinigung schlecht zugänglicher Stellen an optischen Geräten, aber auch für Abstriche in der Bakteriologie usw. 150 mm lang.
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Reinigungsstäbchen mit fusselfreiem Wattekopf Typ ECS 561-100 Bestehend aus einem Holzstäbchen mit einem Reinigungskopf aus präzis gewickelter Watte, für scho...
GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-MF070, ISO4, 3,5mm rund, 70mm, 5x100 Stück/VE GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-MF070, für die präzise Oberflächenreinigung und das Auftragen von flüssigen Schmier...