Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECHSPRAY 2303-1000 SWAB, FOAM, 6 Zoll, Tip Material:Foam, Swab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2764630
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     2303-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Reinigungstips
Tastaturtupfer
Griffmaterial: PP (Polypropylene)
  • Produktpalette: 2303 Series
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Material der Tupferspitze: Foam
  • Grifflänge: 6 Zoll
  • Größe der Tupferspitze: 6 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstäbchen Schaumstoff, Schaumstoff-Tip, Schaumstoffstäbchen, Schaumstofftupfer, techspray reinigungsstäbchen, reinigungsstäbchen schaumstoff, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TECHSPRAY, 2303-1000, 2764630, 276-4630
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 359,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 456,24*
    € 542,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 448,54*
    € 533,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 403,79*
    € 480,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 382,11*
    € 454,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 359,92*
    € 428,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.