Reinigungspads für unterschiedliche Einsätze bei der Bodenpflege
Reinigungspads für
Bodenreinigungsgeräte werden eingesetzt, um unterschiedliche Fußbodenbeläge von Rückständen und Verschmutzungen unterschiedlicher Art zu befreien. Auch die anschließende Pflege der Böden kann mittels spezieller Reinigungspads durchgeführt werden. Relevant bei der Verwendung der Reinigungspads ist die Abstimmung auf das entsprechende Modell und Gerät, sei es eine
Scheuersaugmaschine,
Einscheibenmaschine oder die Bohnermaschine im professionellen Einsatz. Auch auf den Durchmesser und den Härtegrad der unterschiedlichen Pads ist dabei zu achten.
Reinigungspads zur Entfernung von Verschmutzungen
Je nach Bodenbelag, Art der Verunreinigungen und Verschmutzungsgrad bieten sich unterschiedliche Reinigungspads an. Diese sollten mit
Grundreiniger oder Bodenreiniger verwendet werden, um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen. Die Grundreinigung von glatten Fußböden wie Linoleum zur Entfernung von grobem und fest anhaftendem Schmutz wie Kaugummi, Wachs oder Altbelägen kann mit Pads durchgeführt werden, die einen hohen Scheuereffekt durch ihre Härte aufweisen und damit gezielt bei dem maschinellen Einsatz hartnäckigen Schmutz von der Bodenfläche abtrennen.
Bei starken Verschmutzungen auch auf unebenen Bodenbelägen bieten sich Reinigungspads an, über eine waagerechte Faserlage verfügen und damit eine hohe Leistungsfähigkeit und Reinigungskraft beim Nassscheuern gewährleisten. Gleichzeitig erfolgt der Abrieb des Pads mit dieser Faserlage gleichmäßig, sodass kein einseitiger Verschleiß entsteht und die Pads über eine lange Lebensdauer verfügen.
Zur sichtlichen Aufwertung von matten Steinböden und PVC-Bodenbelägen eignen sich Pads zum Polieren mittels Saugbohner, die leichte Reinigung der wieder verwendbaren Pads erfolgt bei 60 Grad im Rahmen der Maschinenwäsche.
Pads für andere Einsatzgebiete
Einige Modelle der Reinigungspads bieten alternativ andere Einsatzgebiete.
- Für die Unterhalts- und Nassreinigung eignen sich Reinigungspads aus Polyester für unterschiedliche Verschmutzungsgrade wasserbeständiger Hartbodenbeläge. Eine durchgehende Körnung garantiert eine lange Lebensdauer und gewährleistet eine optimale Schmutzaufnahme, während die Verschmutzungen durch einfaches Auswaschen entfernt werden können.
- Speziell zur Bearbeitung und zum Aufpolieren beschichteter Bodenbeläge und Natursteinoberflächen eignen sich Reinigungspads mit Diamantbeschichtung, die Flächen werden auf Hochglanz gebracht, während parallel kleine Unebenheiten und Kratzer zur Aufwertung des Bodenbelags schonend entfernt werden.