Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungspad Super 13 Zoll blau 5er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Superpads-Set 13" blau
Superpads-Set 13" blau
Reinigungspad Super 13 blau, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr140-120-11-009-BL
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     140-120-11-009-bl
EAN/GTIN:
     4251844806839
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Produktbeschreibung:

  • zur Grundreinigung und zur Unterhaltspflege in der Bodenreinigung mit Maschinen bis max. 350 Umdrehungen / min.
  • beidseitig verwendbar
  • durch dickere Struktur setzt sich der Pad gegenüber dem Normalpad nicht so schnell mit dem Abrieb zu, dadurch längere Standzeit

Farbcodierung

  • beige - Polieren
  • blau - Cleanern / leichtes Scheuern
  • braun - Grundreinigung Linoleum
  • grün - Nassscheuern
  • rot - Sprayreinigung / mildes Scheuern
  • schwarz - Grundreinigung PVC
  • weiß - Polieren / Hochglanzeffekt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
330 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
20 g
Typ:
Pads
Weitere Suchbegriffe: maschinenpad 330mm, maschinenpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,21*
€ 46,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,92*
€ 45,12
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 36,94*
€ 43,96
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 35,97*
€ 42,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,70*
€ 40,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,35*
€ 39,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,25*
€ 39,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-006-br
ab € 19,45*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-007-br
ab € 21,57*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-008-br
ab € 22,54*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-009-br
ab € 24,49*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-010-br
ab € 27,43*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-001-B
ab € 9,81*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-002-br
ab € 11,60*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-003-B
ab € 14,74*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-004-br
ab € 15,44*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-005-br
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.