Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungspad Highspeed 16 Zoll natural-hair 5er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Highspeedpads-Set 16" natural-hair
Highspeedpads-Set 16" natural-hair
Reinigungspad Highspeed 16 natural-hair, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr140-120-16-001-NH
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     140-120-16-001-nh
EAN/GTIN:
     4251844809243
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Produktbeschreibung:

  • für den Einsatz mit Highspeed-Maschinen mit 1000 - 3000 Umdrehungen / min.
  • beidseitig verwendbar
  • durch hohe Drehzahl werden Dispersionen, sowie Emulsionen als Beschichtung thermisch miteinander verknüpft

Farbcodierung

  • rosa - Polieren
  • hellblau - Polieren
  • ivory-beige - entfernt Schmutz und Laufstreifen
  • natural-hair - Polieren
  • natural-grey - Verhärten / leichtes Schleifen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
406 mm
Farbe:
natural-hair
Gewicht:
130 g
Typ:
Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,42*
€ 67,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,99*
€ 64,25
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 52,60*
€ 62,59
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 51,22*
€ 60,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,26*
€ 57,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,25*
€ 57,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,71*
€ 56,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
140-120-16-001-r
ab € 35,49*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-006-br
ab € 19,46*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-007-br
ab € 21,57*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-008-br
ab € 22,79*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-009-br
ab € 24,49*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-010-br
ab € 27,34*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-015-br
ab € 30,51*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-002-br
ab € 11,68*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-003-B
ab € 14,74*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-004-br
ab € 15,39*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-005-br
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.