Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungspad Highspeed 17 Zoll natural-hair 5er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Highspeedpads-Set 17" natural-hair
Highspeedpads-Set 17" natural-hair
Reinigungspad Highspeed 17 natural-hair, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr140-120-16-002-NH
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     140-120-16-002-nh
EAN/GTIN:
     4251844809304
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Produktbeschreibung:

  • für den Einsatz mit Highspeed-Maschinen mit 1000 - 3000 Umdrehungen / min.
  • beidseitig verwendbar
  • durch hohe Drehzahl werden Dispersionen, sowie Emulsionen als Beschichtung thermisch miteinander verknüpft

Farbcodierung

  • rosa - Polieren
  • hellblau - Polieren
  • ivory-beige - entfernt Schmutz und Laufstreifen
  • natural-hair - Polieren
  • natural-grey - Verhärten / leichtes Schleifen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
432 mm
Farbe:
natural-hair
Gewicht:
150 g
Typ:
Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,95*
€ 74,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,01*
€ 71,41
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 58,48*
€ 69,59
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 56,94*
€ 67,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,94*
€ 64,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,88*
€ 64,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,14*
€ 63,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,69*
€ 47,23
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
140-120-16-002-r
ab € 39,77*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-006-br
ab € 19,45*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-007-br
ab € 21,64*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-008-br
ab € 22,77*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-009-br
ab € 24,55*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-010-br
ab € 27,50*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-015-br
ab € 30,36*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-002-br
ab € 11,68*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-003-B
ab € 14,74*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-004-br
ab € 15,39*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-005-br
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.