Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungspad Highspeed 16 Zoll hellblau 5er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Highspeedpads-Set 16" hellblau
Highspeedpads-Set 16" hellblau
Reinigungspad Highspeed 16 hellblau, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr140-120-16-001-HB
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     140-120-16-001-hb
EAN/GTIN:
     4251844809212
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Produktbeschreibung:

  • für den Einsatz mit Highspeed-Maschinen mit 1000 - 3000 Umdrehungen / min.
  • beidseitig verwendbar
  • durch hohe Drehzahl werden Dispersionen, sowie Emulsionen als Beschichtung thermisch miteinander verknüpft

Farbcodierung

  • rosa - Polieren
  • hellblau - Polieren
  • ivory-beige - entfernt Schmutz und Laufstreifen
  • natural-hair - Polieren
  • natural-grey - Verhärten / leichtes Schleifen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
406 mm
Farbe:
hellblau
Gewicht:
130 g
Typ:
Pads
Weitere Suchbegriffe: 16" maschinenpad, maschinenpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,57*
€ 67,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,13*
€ 64,41
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 52,74*
€ 62,76
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 51,35*
€ 61,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,39*
€ 57,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,32*
€ 57,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,55*
€ 56,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,45*
€ 42,19
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
140-120-16-001-r
ab € 35,40*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-006-br
ab € 19,45*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-007-br
ab € 21,64*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-008-br
ab € 22,77*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-009-br
ab € 24,55*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-010-br
ab € 27,50*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-002-br
ab € 11,68*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-003-B
ab € 14,74*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-004-br
ab € 15,39*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-005-br
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.