Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Reha-Textilien  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Reha-Textilien“
Überbegriffe
Socken
Einfache und spezielle So­cken und Strümpfe für Be­ruf, Sport, Freizeit oder bei medizinischen Indikationen.
Unterziehkleidung
Textilien mit Angora- oder Wollanteil zum Wärmen käl­teempfindlicher Stellen wie Füße, Rücken oder Gelen­ke.
Protektorslip
Diese Unterhosen mit Sei­tentaschen für Protektoren schützen den Oberschen­kelhals bei Stürzen vor Brü­chen.
Patientenhemd
Pflegehemden mit offenem oder teiloffenem Rückenteil und schnell durch das Pfle­gepersonal zu öffnenden Verschlüssen.
Pflegeoverall
Bequemer Overall mit Reiß­verschlüssen am Bein für ei­nen einfachen Wechsel von Verbänden oder Inkonti­nenzartikeln.
Zwirnhandschuh
Handschuhe aus reiner Baumwolle, heiß waschbar, als Schutz für empfindliche Hände, z. B. bei Allergien oder Neurodermitis.
Spezialbüstenhalter
Ist ein bequemer Büstenhal­ter für Frauen nach Brust­operationen. Er besitzt Ta­schen für Prothesen, verhin­dert Verrutschen und bietet Halt sowie Tragekomfort.
Kopfschutz
Ein Reha-Kopfschutz ist ein spezieller Helm, der den Kopf bei neurologischen Erkrankungen, Epilepsie oder nach Verletzungen schützt.
Weitere Informationen zum Thema Reha-Textilien
^

Sanitätshaus-Bekleidung zur Unterstützung der Heilung

Sanitätshaus- Bekleidung bezeichnet Bekleidung und Hilfsmittel, die dem Pflegebedarf zugeordnet werden können und meist in speziellen Sanitätshäusern erhältlich sind. Es handelt sich hierbei unter anderem um medizinische Strümpfe, Schutztextilien, Patientenbekleidung und dazu passendes Pflege-Zubehör.

Kompressionsstrümpfe

Kompressionsstrümpfe werden für die sogenannte Kompressionstherapie angewendet und kommen bei der Behandlung von Krampfadern und Thrombose zum Einsatz. Sie sind sehr robust und widerstandsfähig. Sie werden meist nach Operationen angelegt oder Menschen empfohlen, die aufgrund einer Ruhephase oder Verletzung über eine längere Zeit nicht gehen können, um einem möglichen Thromboserisiko vorzubeugen. Auch auf langen Flugreisen können diese Strümpfe getragen werden.

Diabetikerstrümpfe

Viele Menschen leiden an Diabetes und an den damit verbundenen Durchblutungsstörungen. Mit Diabetikerstrümpfen ist es möglich, Druckstellen an den Füßen zu vermeiden und gleichzeitig das Fußklima verbessern.

Protektor-Slip

Die stützenden Hüfthosen sind mit elastischen Weichschaumprojektoren ausgestattet, stützen den Oberschenkelhals und schützen den Oberschenkel bei eventuellen Stürzen.

Patientenhemd

Patientenhemden bieten einen hohen Tragekomfort und sind funktionell sowie langlebig. Sie sind in verschiedenen Modellen, zum Schnüren oder zum Knöpfen erhältlich und zeichnen sich durch ein schnelles und unkompliziertes Überziehen aus.

Pflegeoverall

Die Overalls eignen sich als Tag- und Nachtbekleidung und finden meist bei Pflegebedürftigen ihren Einsatz. Sie sind widerstandsfähig, leicht zu reinigen und überzeugen durch eine einfache Handhabung. Sie stellen eine risikolose Bekleidung von Pflegebedürftigen sicher und verhindern, dass sich die Personen selbstständig ungewollt entkleiden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.