Material: 100% Polyester, Oxford 300D, teflonbeschichtet - Wassersäule: mm H²O: > 8000 mm - Atmungsaktivität: 5000 g/m²/ 24h - waschbar bis 40°C - nach nach EN 343 (33X) - 2 Taschen mit Reißverschl...
Nässeschutz mit dem bestmöglichen Tragekomfort - das bietet die PU Regenbekleidung. Unglaublich dehnbar und reißfest - das superleichte Material für den Einsatz bei Wind und Wetter.
• Verstellbar m. Klett im Bund • Gürtel-Laschen, Zollstocktasche, Schlüssel-Lasche • Vertikale Taschen m. wasserdichten Reißverschlüssen und Patte • Werkzeugtasche in robustem Material • Corduraver...
Nach IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - ATPV 15.2 cal/cm2, EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/E3/F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1/A2, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Typ PB [6] und EN ISO 13...
super leichte Regenschutzkleidung wind- und wasserdicht Wassersäule 3.000 mm getapte Nähte und doppelt versiegelt elastische Träger mit verstellbaren Verschlüssen durch Druckknopf weitenregulierbar...
Keine Ausreden mehr bei schlechtem Wetter: Die Regenhose ist perfekt zum Überziehen für jede Outdoor Aktivität! Wind- und wasserabweisend dank 1.500 mm Wassersäule Elastischer Bund mit Kordelzug Se...