Übersicht
"Reflexlichtschranke" Überbegriffe
Bild
Bestellen
AO021 - Mini Reflexlichtschranke mit PA Gehäuse (1 Angebot) Die dunkelschaltende Reflexlichtschranke AO021 besitzt eine Tastweite von max. 1,8m, Polarisationsfilter & IO-Link. Mit Rotlicht. Jetzt hier bestellen! Das Gerät eignet sich besonders für große Ent...
ab € 64,74* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke MLV4154G25115123/136 (7 Angebote) Reflexions-Lichtschranke MLV4154G25115123/136Betriebsreichweite: 0 ... 4 m im Teach-Betrieb 0 ... 5,2 m bei Schalterstellung " N" , Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Signalaus...
ab € 162,03* pro Stück
SOEG-RSP-M18-PS-S-2L Reflex-Lichtschranke (3 Angebote) Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-M18-PS-S-2L mit polarisiertem Licht, runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konf...
ab € 49,23* pro Stück
Reflexionslichtschranke 295670-100061 (6 Angebote) Reflexionslichtschranke 295670-100061Betriebsreichweite: 0 ... 15 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannung...
Pepperl+Fuchs
295670-100061
ab € 97,40* pro Stück
ab € 234,07* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP 4m 500us 30V 100mA IP66 / IP67 / IP69K W9-3 (12 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=WL9-3P2430, Alternative (Alias)=1049062, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Bre...
ab € 108,14* pro Stück
ab € 158,79* pro Stück
XUX-Optoe. Sen., Universal, Sn 0-40m, 12-24 V DC, Klemmleisten (11 Angebote) OsiSense XU optoelektronische Multifunktions-Sensoren. XUX-Optoe. Sensor, S/E, Klemme. Abmessung 92 x 30,5 x 71, Nennspannung 24-240 DC/AC, Schaltabstand_A 60, Schaltabstand_B 15, Schaltabstand_C 3...
Schneider Electric
XUX0AKSAT16
ab € 94,94* pro Stück
P1KL001 Spiegelreflexschranke universal (2 Angebote) Reichweite : 5000 mm Lichtart : Rotlicht Abmessungen : 32 × 16 × 12 mm (1K) Gehäusematerial : Kunststoff, ABS/PC • Auch für glänzende und spiegelnde Objekte geeignet • Condition Monitoring • Hohe S...
ab € 125,55* pro Stück
Reflex-Lichtschranke polarisiert - IPRK 8/A-S12 (7 Angebote) Grenzreichweite: 0,1 ... 8 m Lichtquelle: LED, rot Schaltfrequenz: 1.500 Hz Schnittstelle: AS-Interface IO Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, drehbar 90° Bauform Gehäuse: kubisch Abmess...
ab € 209,55* pro Stück
ab € 3,31* pro Stück
ab € 768,36* pro Stück
SOEG-RSP-M18-PS-K-2L Reflex-Lichtschranke (3 Angebote) Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-M18-PS-K-2L mit polarisiertem Licht, runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konf...
ab € 49,11* pro Stück
AO025 - Reflexlichtschranke mit PA Gehäuse (1 Angebot) Beste optische Performance in Standardapplikationen der Industrie. Sende- und Empfangsmodul der Reflexlichtschranke AO025 befinden sich innerhalb des kompakten Edelstahlgehäuses. Das vom Sender aus...
ab € 57,37* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke Relais 12m 50ms 230V 2A IP67 RLK (12 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=RLK29-55/59/116, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=25.8 mm, Erfassungs...
Pepperl+Fuchs
RLK29-55/59/116
ab € 80,69* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Reflexlichtschranke
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.