Übersicht
"Reflexlichtschranke" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Reflex-Lichtschranke polarisiert - IPRK 18/A L.46 (8 Angebote) Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben Grenzreichweite: 0 ... 3 m Lichtquelle: LED, rot Schaltfrequenz: 1.000 Hz Schnittstell...
ab € 276,86* pro Stück
Reflexionslichtschranke, 0,35 m, PNP, 10-30 VDC, M8-Steckverbinder, IP69K, OBG50 (1 Angebot) Schutzart: IP 69K, Betriebsreichweite: 0…3,5m, Grenzreichweite: 6 m, Lichtsender: LED, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Schnittstellentyp: IO-Link, Anschlussart: Gerätestecker M8x1, 4polig, Gehäuse: PC...
Pepperl+Fuchs
OBG5000-R100-2EP-IO-V31
ab € 169,39* pro Stück
ab € 650,58* pro Stück
ab € 11,31* pro Stück
Schneider Electric
XUK1APANM12
ab € 45,75* pro Stück
Reflex-Lichtschranke RL28-55/47/82b/105 (8 Angebote) Reflex-Lichtschranke RL28-55/47/82b/105Betriebsreichweite: 0 ... 17 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Signalausgang: 2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt , o...
ab € 191,99* pro Stück
ab € 104,19* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP 1m 1ms 24V 100mA IP67 E3Z (7 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=E3ZD87OMI, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichwe...
ab € 67,74* pro Stück
SOEG-RSP-M18-NS-S-2L Reflex-Lichtschranke (3 Angebote) Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-M18-NS-S-2L mit polarisiertem Licht, runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konf...
ab € 51,37* pro Stück
ab € 114,16* pro Stück
Reflex-Lichtschranke polarisiert - IPRK 18/A.1 L.4 (7 Angebote) Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben Grenzreichweite: 0 ... 3 m Lichtquelle: LED, rot Schaltfrequenz: 500 Hz Schnittstelle:...
ab € 288,69* pro Stück
Lichttaster, PNP, 10-30 VDC, M8-Steckverbinder, IP67, 6012643 (1 Angebot) Reflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung, quaderförmig, Schaltabstand: 2 mm bis 500 mm, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Lichtsender: LED, Wellenlänge: 680 nm, Anschlussart: Stecker M8, 4-polig
ab € 199,94* pro Stück
ab € 761,80* pro Stück
Sharp Reflexionslichtschranke 5500mm Peak Abstand (1 Angebot) Peak-Sensor Abstand = 5500mm Betriebstemperatur max. = +60°C Betriebstemperatur min. = -10°C Betriebstemperaturbereich = -10 → +60°C Entfernungsmessungssensoren, Sharp. Eine Serie von Entfernungsme...
ab € 10,23* pro Stück
SOEG-RSP-M18-NS-K-2L Reflex-Lichtschranke (3 Angebote) Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-M18-NS-K-2L mit polarisiertem Licht, runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konf...
ab € 51,44* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Reflexlichtschranke
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.