LED-Diffusor-Lampe chrom 827-840 GU10 LM85405LED Diffusor für CHROMIA-Leuchtenserie. Besonderheit: StepDim. In drei Stufen mit jedem Lichtschalter durch wiederholtes Aus- und Einschalten.
Die GU10-Module sind mit allen Einbauringen aus der Choose-Serie kompatibel. Mit Choose lassen sich Wunscheinbauleuchten ganz einfach selbst kombinieren. Die Einbauleuchten sind endlos verkettbar, ...
Leuchtmittel mit klassischen Formen und warmweißem Licht lassen Ihr Zuhause erstrahlen. Dieser LED Reflektor GU10 ist dimmbar und hat einen Abstrahlwinkel von 10°. DIMMBAR / DIMMERLISTE Diese LED-L...
Produktpalette: Parathom Dim PAR16 Nennenergie: A+ Strahlöffnungswinkel: 36° Entsprechende Wattzahl: 50 W Außenlänge: 53 mm Art der Dimmung: Nicht dimmbar Lichtstrom: 350 lm Korrelierte Farbtempera...
Der GU10-Reflektor in Chrom matt stimmt mit den RAL-Materialfarben des URail-Systems überein. Er hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und eignet sich hervorragend für URail Spots mit GU10-Fassung.
LED-Lampe, Typ=8714681449202, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, CRI=89, Durchmesser=50 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-999, Lichtstrom=370 lm, Länge=56 mm, Nennleist...
Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR11 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz: ≤ 6 SDCM (Schwellwerteinheit). Nicht dimmbar. So...
Die GU10-Module mit WhiteSwitch sind mit allen Einbauringen aus der Choose-Serie kompatibel. Dank integrierter WhiteSwitch-Funktion, lässt sich die Lichtfarbe durch mehrmaliges Betätigen eines hand...