Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SMD Leuchtmittel - Spot MR16 GU10 4,5W 345lm 2700K gefro 362917-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362917-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0620304
EAN/GTIN:
     8720604303926
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Reflektorform
LED SMD Leuchtmittel - Spot MR16 GU10 4,5W 345lm 2700K gefrostet 38° Enger Abstrahlwinkel Warmes weißes Licht Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
65.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.028000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 2,09*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 17,61*
€ 25,51*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.