Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 5W, 230V, 2700K, 370lm, GU10, 56mm, Pack of 5 pieces


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30246122
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     8714681449202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
LED-Lampe, Typ=8714681449202, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, CRI=89, Durchmesser=50 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-999, Lichtstrom=370 lm, Länge=56 mm, Nennleistung=5 W, Spannungsversorgung=230 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=F, Lebensdauer=15000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=-999, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=GU10, Series=Ecobasic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.