Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltspannung AC max. = 175V ac Schaltspannung DC max. = 175V dc Spulenleistung = 210mW Spulenwider...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 3 A Schaltstrom DC max. = 3 A Schaltspannung AC max. = 10000V ac Schaltspannu...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 3 A Schaltstrom DC max. = 3 A Schaltspannung AC max. = 1000V Schaltspannung D...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 0,5 A Schaltstrom DC max. = 0,7 A Schaltspannung AC max. = 300V Schaltspannun...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 0,4 A Schaltspannung AC max. = 200V ac Schaltspannung DC max. = 200V dc Spulen...
Kontaktkonfiguration: SPDT Schaltstrom, max.: 250 mA Spulenwiderstand: 1.6 kohm Produktpalette: 101 Series Relaismontage: Durchsteckmontage Schaltspannung, max.: 200 V Spulenspannung: 5 V SVHC: No ...
Kontaktwiderstand = 120mΩ Im Wertebereich = 15-20AT Breite = 1.8mm Länge = 10.16mm Abmessungen = 1.8 (Dia.) x 10.16mm UL, ATEX Klasse I, Zone 2. Subminiatur-Reed-Schalter MDSR-10 mit axialem Anschl...
Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 1000V Schaltspannung DC m...