Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meder Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Frontplattenmontage / 3 A, 10000V ac / 10000V dc 620mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Meder Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Frontplattenmontage / 3 A, 10000V ac / 10000V dc 620mW
Artikel-Nr.:
     108EL-3491831
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     H12-1A69
EAN/GTIN:
     5059045897422
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Frontplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 3 A
Schaltspannung AC max. = 10000V ac
Schaltspannung DC max. = 10000V dc
Spulenleistung = 620mW
Spulenwiderstand = 230Ω
Länge = 54mm
Höhe = 30mm
Tiefe = 18mm
Abmessungen = 54 x 18 x 30mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 15kV ac
Betriebstemperatur max. = +70°C

1-poliger Schließer, Serie H. Spule im thermoplastischen Gehäuse gemäß UL 94V-0 Wahlweise Befestigung mit M4-Schrauben Hoher Isolationswiderstand Maximaler Dauerstrom: 5 A Vibrationsfestigkeit: 20 g bei 50 bis 500 Hz Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C Maximaler Schaltstrom: 3 A Maximale Schaltleistung: 50 W
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
3 A
Schaltspannung AC max.:
10000V ac
Schaltspannung DC max.:
10000V dc
Spulenleistung:
620mW
Spulenwiderstand:
230Ω
Länge:
54mm
Höhe:
30mm
Tiefe:
18mm
Abmessungen:
54 x 18 x 30mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
15kV ac
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reedrelais meder, 3491831, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Meder, H121A69, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 44,98*
€ 53,76*
1
€ 5,90*
ab € 34,05*
€ 59,70*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 42,16*
€ 70,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.