Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed Relais, 100 W, Schließer, 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reed Relais, 100 W, Schließer, 1 A
Reed Relais, 100 W, Schließer, 1 A
Artikel-Nr.:
     4502-30G5514
Hersteller:
     Standex Electronics
Herst.-Nr.:
     SHV12-1A85-78L4K
EAN/GTIN:
     4099889350890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Reed Relais, SHV12-1A85-78L4K, Meder Spulenspannung: 12VDC, Kontaktform: 1 Schliesser (SPST-NO), Nennleistung: 100 W, Schaltstrom: 1A, Durchschlagsspannung: 4kv
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltleistung:
100 W
Schaltspannung (AC):
1 kV
Schaltspannung (DC):
1 kV
Schaltstrom:
1 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
500 Ω
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00151 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Klein-Relais, Miniatur-Relais, Signalrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,33*
  
Preis gilt ab 1.200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 240 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
ab 600 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.