Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage, 2 Schließer, 10 W, 100 V (DC), 0.5 A, Erfassun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage, 2 Schließer, 10 W, 100 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Näherungsschalter, Einbaumontage, 2 Schließer, 10 W, 100 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Artikel-Nr.:
     4502-45P4574
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PS2A0020
EAN/GTIN:
     3760283304864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
DLR-Relais
Reed-Relais
Magnetischer Näherungssensor, PS2A0020, Celduc Relais Magnetischer Näherungssensor mit REED-Schalter und 2 Schließerkontakten.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss 2 m
Ausführung:
Magnetsensor
Erfassungsbereich:
15-25 mm
Montage:
Einbaumontage
Schaltfunktion:
2 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
100 V
Schaltstrom:
0.5 A
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, celduc magnetischer näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter 24vdc, Automation, Fühler, Sensor, Positionsschalter, Positionssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Werkzeuge, Messwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.