Hochspannungs-Reedrelais LI Typ Standex Meder LI05. Kontakt: Schließer, Schaltleistung: 100 W, Schaltspannung: 1,0 kV, Schaltstrom: 1,0 A, Transportstrom: 2,5 A, Kontaktwiderstand: 150 m Ohm, Durch...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 0,5 A Schaltstrom DC max. = 0,5 A Schaltspannung AC max. = 300V Schaltspannun...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 200V ac Schaltspannung DC max. = 200V dc Spulenle...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 250V ac Schaltspannung DC max. = 200V dc Spulenl...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 0,5 A Schaltstrom DC max. = 0,5 A Schaltspannung AC max. = 300V Schaltspannung...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 1 A Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 200V ac Schaltspannung ...