Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 0,5 A / 0,5 A, 300V / 300V dc 125mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 0,5 A / 0,5 A, 300V / 300V dc 125mW
Artikel-Nr.:
     108EL-2919675
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2919675
EAN/GTIN:
     5056070930865
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 0,5 A
Schaltstrom DC max. = 0,5 A
Schaltspannung AC max. = 300V
Schaltspannung DC max. = 300V dc
Spulenleistung = 125mW
Spulenwiderstand = 200Ω
Länge = 19.3mm
Höhe = 7.5mm
Tiefe = 7mm
Abmessungen = 19.3 x 7 x 7.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 2.5kV dc
Anzugszeit = 0.5ms

1-poliger Schließer, DIL-Relais. Ideal für Netztriac-Triggergeräte Schließerkontakte für 240 V AC Netzspannung Anschlusskonfigurationen nach Industriestandard Spulen-Entstördiode über Stifte 2 und 6 Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
0,5 A
Schaltstrom DC max.:
0,5 A
Schaltspannung AC max.:
300V
Schaltspannung DC max.:
300V dc
Spulenleistung:
125mW
Spulenwiderstand:
200Ω
Länge:
19.3mm
Höhe:
7.5mm
Tiefe:
7mm
Abmessungen:
19.3 x 7 x 7.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
2.5kV dc
Anzugszeit:
0.5ms
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, rs pro reedrelais, 2919675, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, DIP051A84BV675, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.