Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meder Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage / 1 A, 200V ac / 200V dc 72mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Meder Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage / 1 A, 200V ac / 200V dc 72mW
Artikel-Nr.:
     108EL-2919619
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     B05-1A72-B V619
EAN/GTIN:
     5059045996385
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
meder reedrelais 5v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 1 A
Schaltspannung AC max. = 200V ac
Schaltspannung DC max. = 200V dc
Spulenleistung = 72mW
Spulenwiderstand = 345Ω
Länge = 31.8mm
Höhe = 8.9mm
Tiefe = 9.4mm
Abmessungen = 31.8 x 9.4 x 8.9mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 2kV dc
Anzugszeit = 0.5ms

Reed-Relais, Serie B, 1-polige Schließer. Im vernickelten Stahlgehäuse zur Abschirmung gegenüber Magnetfeldern Mechanische Lebensdauer: 10 ;sup>8 ;/sup> Schaltspiele Maximaler Schaltstrom: 1 A
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
1 A
Schaltspannung AC max.:
200V ac
Schaltspannung DC max.:
200V dc
Spulenleistung:
72mW
Spulenwiderstand:
345Ω
Länge:
31.8mm
Höhe:
8.9mm
Tiefe:
9.4mm
Abmessungen:
31.8 x 9.4 x 8.9mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
2kV dc
Anzugszeit:
0.5ms
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 5v, 2919619, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Meder, B051A72BV619, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.