Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser AR-Glas mit Rand 16 x 130 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser AR-Glas mit Rand 16 x 130 mm
Reagenzgläser AR-Glas mit Rand 16 x 130 mm
Artikel-Nr.:
     163-6800382
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6800382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 16x100
reagenzglas
llg reagenzgläser
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Ø 16,0 mm
Länge 130 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 130 mm
Mit Bördelrand Ja
Wandstärke 0.6 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,53*
€ 39,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,61*
€ 38,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,36*
€ 34,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,53*
€ 29,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 19,55*
€ 23,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,59*
€ 19,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.