Raumregler mit sehr geringer Aufbauhöhe von nur 18,5 mm für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Bewährte Bimetall...
Eberle UTE 1001-RAL9016-G-55 Raumthermostat Unterputz 5 bis 30 °C Eberle UTE 1001-RAL9016-G-55 UP-Raumregler UP-Raumregler 5 - 30 C AC 230V 1 Öffner 10 A Temperaturabsenkung ca. 4K Elektromechanisc...
Funk-Schaltaktor (868 MHz) für Unterputzdosen-Montage, zur Anbindung über das Gateway2 (2. Generation) an ein BLISS2 Thermostat zur Steuerung von Heiz- und Kühlsystemen sowie Entfeuchtungssysteme i...
Temp.-Regler mit Offner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys polarwei?, glanzend. Raumtemperaturregler mit Offner, Zentralstuck, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsb...
Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1 weiß, glänzend. Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby,...
Raumthermostat 80x80x23mm 3Tasten VT DAls drahtgeführter digitaler Raumthermostat sind die Raumtemperaturregler mit einem Heizelement direkt verdrahtet. Das Wandgerät ist geeignet für die Aufputz-M...