| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5649168 Herst.-Nr.: 13.21.8.230.S000 EAN/GTIN: 8012823437446 |
| |
|
| | |
| Funk-Schaltaktor (868 MHz) für Unterputzdosen-Montage, zur Anbindung über das Gateway2 (2. Generation) an ein BLISS2 Thermostat zur Steuerung von Heiz- und Kühlsystemen sowie Entfeuchtungssysteme in Ein- oder Mehrzonenanlagen, 1 Wechsler für 16 A/250 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO2, Versorgungsspannung: 230 V AC (50/60 Hz), Max. Schaltleistung AC1: 3600 VA, 1-Phasenmotorlast AC3: 0.5 kW Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 13.21.8.230.S000 | Ident Code: | 13218230S000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB-Schaltaktor, KNX-Schaltaktor, Funkaktor, EIB-Funkaktor, KNX-Funkaktor, Multifunktionsrelais, Multifunktionszeitrelais, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Schaltaktor, Zeitrelais, finder raumthermostat, analoger klimaregler, schaltaktor 16a |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,54* | € 52,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 40,21* | € 52,31* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,75* | € 55,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,11* | € 57,34* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,63* | € 58,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|