Raumtemperaturregler m.CO2 Feuchte-Sensor 10-f. SBC/U10.0.1-884Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchtesensor. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unter...
Raumtemperaturregler mit Display Standard TR D LS 1790 SWLB-Management Raumthermostat-Set, schwarz besteht aus Raumthermostat-Einsatz (Art.-Nr.: 1790 RTR) und Display (Art.-Nr.: .. 1790 D ..) Nenns...
KNX Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4fachSystem 55Farbe AluDie Stetigregler Unterputz und die Objektregler vereinen die Funktionen eines KNX Busankopplers, eines Einzelraum-Temperaturreglers m...
Im Design System M. Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Mit Raumtemper...
Im Design System M. Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Mit Raumtemper...
UP Raumtemperaturregler mit Schalter elektromechanisch, mit Bimetall-Fühlerelement, thermischer Rückführung und mechanischer Bereichseinengung, Schaltdifferenz 0,5K, Temperaturbereich +5°C bis +30°...
Eberle RTR-S 6202-1 Raumthermostat Aufputz 5 bis 30 °C Eberle RTR-S 6202-1, Slimline Raumtemperaturregler Polarweißer Raumregler extra flach 5 - 30 C AC 230V 1 Oe 5 A Ein/Aus Lampe Wärme mit TA ca....