| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-58057629 Herst.-Nr.: QTRKK EAN/GTIN: 4030262001046 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler QTRKK Ex-Raumtemperaturregler Zündschutzart EEx qe II T6. Festeinstellbereich + 5°C, + 10°C, oder + 15°C. Schaltleistung 16 A. Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Art der Spannungsversorgung: | 230 V AC | Anschluss: | 2-Draht | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | -20..60 °C | Sensor extern: | ja | Thermische Rückkopplung: | ohne | Regelcharakteristik: | sonstige | Geeignet für Heizen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperaturregler ip 54 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 390,77* | € 456,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 399,42* | € 465,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 407,97* | € 475,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 410,63* | € 480,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 448,58* | € 523,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|