| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208387 Herst.-Nr.: 23204 EAN/GTIN: 4006274232044 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23204 Proxxon, Ratschenschlüssel SPEEDER, 8 x 9 mm SPEEDER-Ratschenschlüssel in Standardversion. Mit Umschaltmechanismus. Leicht, handlich und vor allem für Montagearbeiten geeignet. Zuverlässiger Ratschenmechanismus mit Ringeinsatz aus CrV-Stahl (umschaltbar). 8 x 9 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 78 GRAMM | Breite: | 46 mm | Höhe: | 30 mm | Länge: | 160 mm | Gewicht: | 0,078 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,98* | € 8,70* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,01* | € 8,74* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,27* | € 11,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,46* | € 13,50* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,75* | € 16,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|