Rammschutzplanke Element: Querbalken Für den Außenbereich geeignet Höhe x Länge x Tiefe 120 x 1000 x 80 mm Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb zum Aufdübeln Suchbegriffe: Ram...
Das Schutzplanken Komplett-Set ist aus feuerverzinktem witterungsbeständigem Stahl zum Schutz von Gebäuden und Objekten und als Fahrbahnbegrenzung. Mit B-Profil-Leitplanken wie im StVO-Bereich. Mit...
2 Stahl-Planken als C-Profil 3 mm stark. 2 Stahl-Ecken 6 mm stark, gelb (RAL 1021) mit schwarzen Streifen. Länge variabel einstellbar. Inkl. Einschlagdübel zur Bodenbefestigung und Befestigungsschr...
Stahlschutzplanken Typ B Erweiterungs-Set, zum Aufdübeln, gelb, Baulänge 2m Stahlschutzplanken Typ B Erweiterungs-Set, zum Aufdübeln, bestehend aus: 1 Stahlschutzplanke B 2 m, 1 Sigma-Stahlpfosten ...
boplan® Schutzplanke Mega Flex impact®, zum Aufdübeln, gelb, 4800x510mm boplan® Schutzplanke Mega Flex impact®, zum Aufdübeln, schützt Maschinen und Lagereinrichtungen, hält massiven Aufprällen sta...
Rammschutzplanke Element: Querbalken Für den Außenbereich geeignet Höhe x Länge x Tiefe 120 x 1200 x 80 mm Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb zum Aufdübeln Suchbegriffe: Ram...
Das 2-holmige Schutzplanken Komplett-Set zur Doppelbeplankung ist aus feuerverzinktem Stahl. Zum Schutz von Gebäuden, Objekten und als Fahrbahnbegrenzung. Mit B-Profil-Leitplanken wie im StVO-Berei...
Stahlschutzplanken Typ B Erweiterungs-Set, zum Einrammen, Baulänge 1,33m Stahlschutzplanken Typ B Erweiterungs-Set zum Einrammen, Baulänge 1,33 m, bestehend aus: 1 Stahlschutzplanke 1,33 m, 1 Sigma...
Stahlschutzplanke Typ B, für Werkverkehr und Straßenverkehr, Baulänge 1,33m Stahlschutzplanke Typ B, fängt stärkere Stöße durch Stapler oder LKW sicher ab, bietet einen wirksamen Schutz von Industr...
Rammschutzplanke Element: Querbalken Für den Außenbereich geeignet Höhe x Länge x Tiefe 120 x 1500 x 80 mm Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb zum Aufdübeln Suchbegriffe: Ram...
Stahlschutzplanken Typ B Erweiterungs-Set, zum Einrammen, Baulänge 2m Stahlschutzplanken Typ B Erweiterungs-Set zum Einrammen, Baulänge 2 m, bestehend aus: 1 Stahlschutzplanke 2m, 1 Sigma-Stahlpfos...
Stahlschutzplanke Typ B, für Werkverkehr und Straßenverkehr, Baulänge 2m Stahlschutzplanke Typ B, fängt stärkere Stöße durch Stapler oder LKW sicher ab, bietet einen wirksamen Schutz von Industriea...
Rammschutzplanke Element: Querbalken Für den Außenbereich geeignet Höhe x Länge x Tiefe 120 x 2000 x 80 mm Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb zum Aufdübeln Suchbegriffe: Ram...
Stahlschutzplanken Typ B Erweiterungs-Set, zum Einrammen, Baulänge 4m Stahlschutzplanken Typ B Erweiterungs-Set, zum Einrammen, Baulänge 4 mbestehend aus: 1 Planke - 4m Baulänge, 1 Einrammpfosten, ...
Stahlschutzplanke Typ B, für Werkverkehr und Straßenverkehr, Baulänge 4m Stahlschutzplanke Typ B, fängt stärkere Stöße durch Stapler oder LKW sicher ab, bietet einen wirksamen Schutz von Industriea...