Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Querbalken,f. außen,HxLxT 120x2000x80mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521166
521166
521166
Artikel-Nr.:
     711-521166
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.13.826
EAN/GTIN:
     4055381242323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rammschutzplanke
  • Element: Querbalken
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Tiefe 120 x 2000 x 80 mm
  • Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Rammschutz, Sperrbügel, Schutzbügel, Absperrung, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Geländersystem, Verkehrsabsperrung, Sicherheitskennzeichnung, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Querbalken
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
120 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
80 mm
Rohrform:
eckig
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
17.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollstopp, Rammschutz-Geländer, Rammschutzgeländer, Rammschutzgeländer-Querbalken, Rammschutz-Planke, Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Rammschutz, Sperrbügel, Schutzbügel, Absperrung, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Geländersystem, Verkehrsabsperrung, Sicherheitskennzeichnung, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Begrenzungspfosten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,17*
€ 194,73*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,12*
€ 198,99*
€ 4,95*
ab € 170,84*
€ 208,56*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,78*
€ 211,36*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 259,38*
€ 313,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,78*
€ 373,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,41*
€ 370,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,65*
€ 323,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.15.572
ab € 147,46*
Zubehör
Moravia
194.13.501
ab € 127,99*
Zubehör
Moravia
194.13.894
ab € 144,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.