Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschutzplanken Typ B Erweiterungs-Set, zum Einrammen, Baulänge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-17587
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     17587
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke
Schutzplanke
Stahlschutzplanke
Stahlschutzplanken Typ B Erweiterungs-Set, zum Einrammen, Baulänge 2m

Stahlschutzplanken Typ B Erweiterungs-Set zum Einrammen, Baulänge 2 m, bestehend aus: 1 Stahlschutzplanke 2m, 1 Sigma-Stahlpfosten Schutzplanke Typ B 1900 mm, 1 VE Plankeenschrauben M 16 x 27 mit Muttern und U-Scheiben, 1 VE Plankenschrauben M 10 x 45 mit Muttern und U-Scheiben, 1 Stahlstützbügel Schutzplanke 250 x 300 mm, 1 Stahl-Decklasche M 10
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör | Rammschutz
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: leitplanke 2m, leitplanke, leitplanke kroschke, Anfahrschutz, Decklasche, Stahlschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,06*
€ 310,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
47684
ab € 54,60*
Zubehör
Kroschke
KSI_31526
ab € 172,29*
Zubehör
Kroschke
KSI_31520
ab € 172,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.