Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 220uF, 3uA, 35V, 760mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146051
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150KMF035M221F12S
EAN/GTIN:
     653415273547
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 220µf 35v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KMF035M221F12S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Durchmesser=8 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=19 mm, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=760 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 35v, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2391*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4266*
€ 0,50765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3779*
€ 0,4497
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.