Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32674 Polypropylenkondensator PP 3.3μF ±10% / 630 V dc, 800 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32674 Polypropylenkondensator PP 3.3μF ±10% / 630 V dc, 800 V dc, THT Raster 27.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1726016
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32674D6335K000
EAN/GTIN:
     5059043579153
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 630 V dc, 800 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32674
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 8.5mΩ
Abmessungen = 31.5 x 16 x 32mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren (MKP) der Serien B32674 .. B32678. MKP-DC-Verbindungs-Hochleistungsserie. MKP-DC-Verbindungs-Hochleistungsserie Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften Überspannungsfestigkeit Optimierter elektrischer Kontakt Hochfrequenz-Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Lange Standzeit RoHS-konform Halogenfreie Kondensatoren sind auf Anfrage erhältlich Ideal für Module mit hohem Brummstrom in Frequenzwandlern, Industrie- und qualitativ hochwertigen Netzteilen und Solarwechselrichtern
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
630 V dc, 800 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32674
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
8.5mΩ
Abmessungen:
31.5 x 16 x 32mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1726016, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32674D6335K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 220 Stück (ab € 2,7091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 654,5418*
€ 778,90474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 640,1802*
€ 761,81444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 620,7014*
€ 738,63467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 610,1018*
€ 726,02114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 596,002*
€ 709,24238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.