Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSM050M3R3C07S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Durchmesser=4 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=3.3 µF, Lebensdauer=1...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KHN063M3R3D11S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=3.3 µF, Lebensdauer=...