Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UPJ0J821MPD1TD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 820UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1899804
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPJ0J821MPD1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 85°C
  • Produktbreite: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: UPJ Series
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Rippelstrom: 795 mA
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Produktlänge: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 820 µF
  • Polarität: Polar
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UPJ0J821MPD1TD, 1899804, 189-9804
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,208*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EKZE6R3ELL821MH15D
    ab € 0,257*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR0J821
    ab € 0,115*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.