Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32642B Folienkondensator 18nF ±5% / 1 kV dc, 500 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1248358
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32642B0183J000
EAN/GTIN:
     5059043804880
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 18nF
Spannung = 1 kV dc, 500 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32642B
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 18 x 6 x 11mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Folienkondensatoren, Serie B32641B–B32642B, EPCOS. Der Hochfrequenz-Polypropylenfolienkondensator hat eine sehr kompakte Bauweise mit hoher Impulsfestigkeit und hoher Strombelastbarkeit. Maximale Betriebstemperatur: 110 °C. Wickelkondensatortechnologie. Anwendungsbereich. Hochfrequenzanwendungen mit hoher Strombelastung Schaltnetzteil Elektronische Vorschaltgeräte (Schwingkreise) LLC-Typologie in Schwingkreisen
Weitere Informationen:
Kapazität:
18nF
Spannung:
1 kV dc, 500 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32642B
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
18 x 6 x 11mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, polyester-kondensator epcos, filmkondensator, 1248358, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32642B0183J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,278*
€ 0,821*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,96*
€ 4,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.