Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UKA1H221MPD1TD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 220UF,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2094143
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UKA1H221MPD1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Produkthöhe: 12.5 mm
  • Spannung (DC): 50 V
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • Rippelstrom: 300 mA
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Polarität: Polar
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Kapazität: 220 µF
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: -
  • Produktpalette: KA Series
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UKA1H221MPD1TD, 2094143, 209-4143
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,04*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.